E JAMES & CO 6030-1B ยางนีโอพรีน หนา 1 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AB2MFM 1MUR5

E JAMES & CO 6030-1B ยางนีโอพรีน หนา 1 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MFM รุ่น: 6030-1Bอ้างอิงข้าม: 1MUR5

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿9,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer30A
ค่าการยืดออก350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว24 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1"
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 6.33
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาราคา
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGA ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบ450% 12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿370
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGB ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 24 นิ้ว | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBเกรดสูงที่ราบ450% 24 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿767
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGC ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCเกรดสูงที่ราบ450% 36 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿1,125
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGATAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEเกรดสูงติดแน่น450% 12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿988
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGBTAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 24 นิ้ว | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEเกรดสูงติดแน่น450% 24 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿1,818
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGCTAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 36 นิ้ว | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEเกรดสูงติดแน่น450% 36 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿2,743
E JAMES & CO 6030-1 / 16ATAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16 ATAPEเกรดเชิงพาณิชย์ติดแน่น350% 12 "ฮิต F-20 องศาฟาเรนไฮต์1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 16 "฿869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6030-1B ยางนีโอพรีน หนา 1 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว
฿9,653 / หน่วย