E James & Co 6040-1/4ctape | ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้ว หนา 12 X 36 นิ้ว | 1mrh8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6040-1/4CTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว | AB2LNK 1MRH8

E JAMES & CO 6040-1/4CTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LNK รุ่น: 6040-1/4CTAPEข้ามอ้างอิง: 1MRH8
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
฿3,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704635461
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.96
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกความกว้างความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงราคา
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGA ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LGK 1DUK9 1040-1 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿450
E JAMES & CO 1040-3 / 32HGA ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LGN 1DUL 3 1040-3 / 32HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿657
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGA ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LGR 1DUL6 1040-1 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿794
E JAMES & CO 1040-3/16HGA ยางนีโอพรีนหนา 3/16 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9LGV 1DUL9 1040-3 / 16HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,158
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGA ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9LGX 1DUN2 1040-1 / 4HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿1,694
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGA ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LGZ 1DUN 4 1040-3 / 8HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿2,109
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGA ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 12 x 12 นิ้ว | AA9LHA 1DUN 5 1040-1 / 2HGAเกรดสูงที่ราบลด 400%12 "12 "ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI฿2,717

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6040-1/4CTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
฿3,350 / หน่วย