จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว หนา 4 x 36 นิ้ว | AB2LPC 1MRK8

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 4 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LPC รุ่น: 6040-1/8YTAPEอ้างไขว้: 1MRK8

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿792 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออก350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)2.24
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนราคา
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "เกรดสูง฿181
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "เกรดสูง฿318
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "เกรดสูง฿445
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "เกรดสูง฿645
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LJT 1DUX 3 1040-3 / 8HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "เกรดสูง฿864
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 2 "เกรดสูง฿1,135
E JAMES & CO 1040-1HGX ยางนีโอพรีนหนา 1 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"ที่ราบ400% ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1"เกรดสูง฿1,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6040-1/8YTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/8 นิ้ว 4 x 36 นิ้ว
฿792 / หน่วย