E James & Co 6050-1/32ztape | ยางนีโอพรีน 1/32 นิ้ว หนา 6 X 36 นิ้ว | 1mrv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE ยางนีโอพรีน 1/32 นิ้ว หนา 6 x 36 นิ้ว | AB2LRM 1MRV9

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/32 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LRM รุ่น: 6050-1/32ZTAPEข้ามอ้างอิง: 1MRV9
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
฿1,068 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออกลด 350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 32 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704666847
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)1.98
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE ยางนีโอพรีน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEติดแน่น1 / 32 "2"฿351
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEติดแน่น1 / 16 "2"฿351
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEติดแน่น3 / 32 "2"฿340
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEติดแน่น1 / 8 "2"฿523
E JAMES & CO 6050-3 / 16XTAPE ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEติดแน่น3 / 16 "2"฿485
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2LQW 1MRU 3 6050-1 / 4XTAPEติดแน่น1 / 4 "2"฿565
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQX 1MRU 4 6050-3 / 8XTAPEติดแน่น3 / 8 "2"฿822

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6050-1/32ZTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/32 นิ้ว 6 x 36 นิ้ว
฿1,068 / หน่วย