E JAMES & CO 6050-3/4C ยางนีโอพรีน หนา 3/4 นิ้ว 12 x 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 50A |
ค่าการยืดออก | ลด 350% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 36 " |
วัสดุ | ยางนีโอพรีน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เกรดเชิงพาณิชย์ |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.26 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
6050-1 / 16 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 1 / 16 " | ฿718 | |
6050-3 / 32 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 3 / 32 " | ฿889 | |
6050-1 / 8 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 1 / 8 " | ฿911 | |
6050-3 / 16 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 3 / 16 " | ฿1,125 | |
6050-1 / 4 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 1 / 4 " | ฿1,481 | |
6050-3 / 8 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 3 / 8 " | ฿1,639 | |
6050-1 / 2 ATAPE | ติดแน่น | 12 " | 1 / 2 " | ฿2,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.