จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6050-3/8X ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้ว หนา 2 x 36 นิ้ว | AB2MLZ 1MVJ9

E JAMES & CO 6050-3/8X ยางนีโอพรีน หนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2MLZ รุ่น: 6050-3/8Xข้ามอ้างอิง: 1MVJ9

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer50A
ค่าการยืดออก350%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.66
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 6050-1 / 32XTAPE ยางนีโอพรีน 1/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQQ 1MRT7 6050-1 / 32XTAPEติดแน่น1 / 32 "2"฿351
E JAMES & CO 6050-1 / 16XTAPE ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQR 1MRT8 6050-1 / 16XTAPEติดแน่น1 / 16 "2"฿353
E JAMES & CO 6050-3 / 32XTAPE ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQT 1MRT9 6050-3 / 32XTAPEติดแน่น3 / 32 "2"฿340
E JAMES & CO 6050-1 / 8XTAPE ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQU 1MRU1 6050-1 / 8XTAPEติดแน่น1 / 8 "2"฿526
E JAMES & CO 6050-3 / 16XTAPE ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQV 1MRU2 6050-3 / 16XTAPEติดแน่น3 / 16 "2"฿485
E JAMES & CO 6050-1 / 4XTAPE ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AB2LQW 1MRU 3 6050-1 / 4XTAPEติดแน่น1 / 4 "2"฿569
E JAMES & CO 6050-3 / 8XTAPE ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LQX 1MRU 4 6050-3 / 8XTAPEติดแน่น3 / 8 "2"฿773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6050-3/8X ยางนีโอพรีน หนา 3/8 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿569 / หน่วย