E James & Co 6060-1/2xtape | ยางนีโอพรีน หนา 1/2 นิ้ว 2 X 36 นิ้ว | 1mta8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6060-1 / 2XTAPE ยางนีโอพรีน 1/2 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AB2LUA 1MTA8

E JAMES & CO 6060-1/2XTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LUA รุ่น: 6060-1 / 2XTAPEข้ามอ้างอิง: 1MTA8
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
฿1,013 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแถบยาง
สนับสนุนประเภทติดแน่น
สีBlack
durometer60A
ค่าการยืดออกลด 250%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-20 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนเกรดเชิงพาณิชย์
UPC745704679519
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)91.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.72
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกแม็กซ์ ชั่วคราวนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาชนิดภาพเขียนราคา
E JAMES & CO 1055-1 / 16HGX ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LWY 1DWB8 1055-1 / 16HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "เกรดสูง฿181
E JAMES & CO 1055-3 / 32HGX ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LXA 1DWC1 1055-3 / 32HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 32 "เกรดสูง฿269
E JAMES & CO 1055-1 / 8HGX ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LXC 1DWC3 1055-1 / 8HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "เกรดสูง฿326
E JAMES & CO 1055-3 / 16HGX ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LXD 1DWC5 1055-3 / 16HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "เกรดสูง฿445
E JAMES & CO 1055-1 / 4HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/4 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LXF 1DWC7 1055-1 / 4HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "เกรดสูง฿595
E JAMES & CO 1055-3 / 8HGX ยางนีโอพรีน 3/8 นิ้วหนา 2 x 36 นิ้ว | AA9LXG 1DWC9 1055-3 / 8HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 8 "เกรดสูง฿864
E JAMES & CO 1055-1 / 2HGX ยางนีโอพรีนหนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว | AA9LXH 1DWD2 1055-1 / 2HGX2"ที่ราบลด 300%ฮิต F-30 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 2 "เกรดสูง฿1,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6060-1/2XTAPE ยางนีโอพรีน หนา 1/2 นิ้ว 2 x 36 นิ้ว
฿1,013 / หน่วย