E James & Co 6855c13/16b4d | แผ่นยาง 2unn8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6855C13/16B4D ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว | AC3พฤษภาคม 2UNN8

E JAMES & CO 6855C13/16B4D ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3MAY รุ่น: 6855C13/16B4Dอ้างอิงข้าม: 2UNN8

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿4,623 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer40A
ค่าการยืดออกลด 600%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุBuna-N / ยางไนไตร
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-50 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1500 PSI
ความหนา3 / 16 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสนับสนุนประเภทdurometerความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างค่าการยืดออกความยาวราคา
E JAMES & CO 1030-3/32HGA ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KZN 1DTU3 1030-3 / 32HGA1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 32 "เกรดสูง12 "ลด 450%12 "฿625
E JAMES & CO 1030-3/16HGA ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว หนา 12 x 12 นิ้ว | AA9KZQ 1DTU5 1030-3 / 16HGA1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 16 "เกรดสูง12 "ลด 450%12 "฿1,150
E JAMES & CO 1030-3/8HGA ยางนีโอพรีน หนา 3/8 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KZT 1DTU7 1030-3 / 8HGA1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 8 "เกรดสูง12 "ลด 450%12 "฿2,097
E JAMES & CO 1030-3/4HGA ยางนีโอพรีน หนา 3/4 นิ้ว 12 x 12 นิ้ว | AA9KZV 1DTU9 1030-3 / 4HGA1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 4 "เกรดสูง12 "ลด 450%12 "฿3,601
E JAMES & CO 1030-3/32HGB ยางนีโอพรีน 3/32 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AA9KZY 1DTV3 1030-3 / 32HGB1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 32 "เกรดสูง12 "ลด 450%24 "฿1,120
E JAMES & CO 1030-3/16HGB ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว หนา 12 x 24 นิ้ว | AA9LAA 1DTV5 1030-3 / 16HGB1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 16 "เกรดสูง12 "ลด 450%24 "฿1,970
E JAMES & CO 1030-3/8HGB ยางนีโอพรีน หนา 3/8 นิ้ว 12 x 24 นิ้ว | AA9LAC 1DTV7 1030-3 / 8HGB1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ราบ30A3 / 8 "เกรดสูง12 "ลด 450%24 "฿4,192

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6855C13/16B4D ยาง Buna-n 3/16 นิ้ว หนา 12 x 36 นิ้ว
฿4,623 / หน่วย