E James & Co 6855c21/8n8d | ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว T 12 X 36 นิ้ว | 2unl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO 6855C21/8N8D ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว T 12 x 36 In | เอซี3มาร์ 2UNL9

E JAMES & CO 6855C21/8N8D ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3MAR รุ่น: 6855C21/8N8Dข้ามอ้างอิง: 2UNL9
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
฿3,412 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นยาง
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer80A
ค่าการยืดออกลด 160%
เสร็จสิ้นเรียบ
ความยาว36 "
วัสดุยางนีโอพรีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-50 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง1800 PSI
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนข้อกำหนดทางทหาร
UPC745704617689
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.2
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.75
รหัส HS4008210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสนับสนุนประเภทค่าการยืดออกนาที. อุณหภูมิ คะแนนความต้านแรงดึงความหนาความกว้างราคา
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D ยางนีโอพรีน 1/64 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 64 "12 "฿828
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D ยางนีโอพรีน 1/32 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 32 "12 "฿1,210
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D ยางนีโอพรีน 1/16 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 16 "12 "฿1,978
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 8N8D ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 8 "12 "฿3,909
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D ยางนีโอพรีน 3/16 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI3 / 16 "12 "฿5,199
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 4N8D ยางนีโอพรีน 1/4 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3LYV 2UND 4 3065DSCF11 / 4N8Dที่ราบลด 200%-60 องศาฟาเรนไฮต์1500 PSI1 / 4 "12 "฿7,704
E JAMES & CO 6855C21 / 64N8D ยางนีโอพรีน 1/64 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว | AC3MAM 2UNL 5 6855C21 / 64N8Dที่ราบลด 160%-50 องศาฟาเรนไฮต์1800 PSI1 / 64 "12 "฿904

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO 6855C21/8N8D ยางนีโอพรีน 1/8 นิ้ว T 12 x 36 นิ้ว
฿3,412 / หน่วย