E JAMES & CO CCNES-1/4F59-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1/4x42x72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 40-60 (ฝั่ง 00) |
ค่าการยืดออก | เปอร์เซ็นต์ 150 |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | นีโอพรีน -EPDM-SBR |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +225 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -70 เอฟ |
ความต้านแรงดึง | 50 PSI |
ความหนา | 1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สนับสนุนประเภท | ค่าการยืดออก | ความยาว | วัสดุ | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 1 / 16 " | ฿1,863 | |
CCNES-1 / 8F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 1 / 8 " | ฿2,256 | |
CCNES-3 / 16F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 3 / 16 " | ฿2,701 | |
CCNES-3 / 8F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 3 / 8 " | ฿5,422 | |
CCNES-7 / 16F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 7 / 16 " | ฿6,699 | |
CCNES-3 / 4F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 3 / 4 " | ฿11,806 | |
CCNES-1-F59-P | 42 " | ที่ราบ | เปอร์เซ็นต์ 150 | 72 " | นีโอพรีน -EPDM-SBR | +225 ฟ | 50 PSI | 1" | ฿16,188 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.