E James & Co Ccnes1/8f913-p | แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 In | 6ygp3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

E JAMES & CO CCNES1 / 8F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 8x42x72 In | AF2WGG 6YGP3

E JAMES & CO CCNES1/8F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2WGG รุ่น: CCNES1/8F913-Pข้ามอ้างอิง: 6YGP3
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
฿2,845 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นฟองน้ำ
สนับสนุนประเภทที่ราบ
สีBlack
durometer50-70 (ฝั่ง 00)
ค่าการยืดออกเปอร์เซ็นต์ 120
เสร็จสิ้นพื้นผิว
ความยาว72 "
วัสดุนีโอพรีน -EPDM-SBR
แม็กซ์ ชั่วคราว+225 ฟ
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-70 เอฟ
ความต้านแรงดึง70 PSI
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเซลล์ปิด
ความกว้าง42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)121.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS4008115000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาราคา
E JAMES & CO CCNES-1 / 16F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 16x42x72 นิ้ว | AF2WGF 6YGP2 CCNES-1 / 16F913-P1 / 16 "฿2,351
E JAMES & CO CCNES3 / 16F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 16x42x72 นิ้ว | AF2WGH 6YGP4 CCNES3 / 16F913-P3 / 16 "฿3,632
E JAMES & CO CCNES1 / 4F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 4x42x72 In | AF2WGJ 6YGP5 CCNES1 / 4F913-P1 / 4 "฿4,258
E JAMES & CO CCNES3 / 8F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 8x42x72 In | AF2WGK 6YGP6 CCNES3 / 8F913-P3 / 8 "฿6,817
E JAMES & CO CCNES1 / 2F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1 / 2x42x72 In | AF2WGL 6YGP7 CCNES1 / 2F913-P1 / 2 "฿8,471
E JAMES & CO CCNES3 / 4F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 3 / 4x42x72 In | AF2WGM 6YGP8 CCNES3 / 4F913-P3 / 4 "฿13,510
E JAMES & CO CCNES1-F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1x42x72 In | AF2WGN 6YGP9 CCNES1-F913-P1"฿18,351

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

E JAMES & CO CCNES1/8F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 1/8x42x72 นิ้ว
฿2,845 / หน่วย