E JAMES & CO CCNES3/8F91325 ฟองน้ำม้วน ยาง 3/8x42 นิ้ว 25 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้วนฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 50-70 (ฝั่ง 00) |
ค่าการยืดออก | ลด 120% |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 25ft |
วัสดุ | นีโอพรีน -EPDM-SBR |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +225 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -70 เอฟ |
ความต้านแรงดึง | 70 PSI |
ความหนา | 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | durometer | ค่าการยืดออก | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCNES1 / 16F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 1 / 16 " | 42 " | ฿9,753 | |
CCNES-1 / 8F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 1 / 8 " | 42 " | ฿10,692 | |
CCNES-3 / 16F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 3 / 16 " | 42 " | ฿14,244 | |
CCNES-1 / 4F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 1 / 4 " | 42 " | ฿15,444 | |
CCNES-3 / 8F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 3 / 8 " | 42 " | ฿26,689 | |
CCNES-1 / 2F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 1 / 2 " | 42 " | ฿33,297 | |
CCNES-1F25-25 | ที่ราบ | 30-50 (ฝั่ง 00) | ลด 150% | 25ft | 50 PSI | 1" | 42 " | ฿80,521 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.