E JAMES & CO CCVN25-154X72 แผ่นฟองน้ำ ไวนิลไนไตรล์ 1x54x72 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 15-35 (ฝั่ง 00) |
ค่าการยืดออก | เปอร์เซ็นต์ 170 |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | ไวนิล - ไนไตร |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +158 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -70 เอฟ |
ความต้านแรงดึง | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 1" |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 3921125000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|
CCVN25-1 / 854X72 | 1 / 8 " | ฿4,307 | |
CCVN25-1 / 454X72 | 1 / 4 " | ฿7,203 | |
CCVN25-3 / 854X72 | 3 / 8 " | ฿10,867 | |
CCVN25-1 / 254X72 | 1 / 2 " | ฿13,493 | |
CCVN25-3 / 454X72 | 3 / 4 " | ฿20,532 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.