E JAMES & CO ENP616383752 ขอบยางนีโอพรีน F 1/4 x 19/32 นิ้ว ยาว 100 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
ความลึกของร่อง | 19 / 32 " |
ความกว้างของร่อง | 1 / 4 " |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความสูงโดยรวม | 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 37 / 64 " |
สไตล์ | F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 4008196000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของร่อง | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ENP102281232 | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ฿6,969 | |
ENP104081216 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 3 / 16 " | A | ฿7,379 | |
ENP108161620 | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | A | ฿6,202 | |
ENP112202024 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | A | ฿8,198 | |
ENP124484064 | 3 / 8 " | 1" | 5 / 8 " | A | ฿21,999 | |
ENP148406448 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | A | ฿17,626 | |
ENP302181824 | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 9 / 32 " | C | ฿7,387 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.