EAGLE GROUP HSAP-14-FW-IF1 อ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำ 19 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างมือ |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8-1 / 4 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 6" |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 14 "x 16" |
สี | เงิน |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | Standard |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 16.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 19 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ด้วย Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 52.58 |
รหัส HS | 7324100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของชาม | รูปร่างชาม | สาดด้านข้าง | ขนาดชาม | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAN-10-F-LRS | 18 " | 6.75 " | รูปไข่ | ไม่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 14.25 " | ฿35,156 | ||
HSA-10-FKP | 18.875 " | 6.75 " | รูปไข่ | ไม่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 12.75 " | ฿36,387 | ||
HSA-10-FE | 14.75 " | 6.75 " | รูปไข่ | ไม่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 1 | 16 " | ฿44,032 | ||
HSA-10-F-IF1-LRS | 14.75 " | 6.75 " | รูปไข่ | ใช่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 16 " | ฿20,177 | ||
HSAN-10-F | 18 " | 6.75 " | รูปไข่ | ไม่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ฿26,495 | ||
HSA-10-FW | 14.75 " | 6.75 " | รูปไข่ | ไม่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ฿12,792 | ||
HSA-10-FW-LRS | 14.75 " | 6.75 " | รูปไข่ | ใช่ | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ฿20,506 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.