Eazypower 82933 | ใบเลื่อยวงเดือน ปักหมุด 18 Tpi Pk6 | 29up35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ใบเลื่อยเลื่อน EAZYPOWER 82933 ตรึง 18 Tpi Pk6 | AF9CZT 29UP 35

EAZYPOWER 82933 ใบเลื่อยวงเดือนตรึง 18 Tpi Pk6

In Stock
รายการ: AF9CZT รุ่น: 82933อ้างอิงข้าม: 29UP35
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
฿332 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบเลื่อยเลื่อน
ความยาว5"
ประเภทก้านตรึง
ฟันต่อนิ้ว18
ความหนา1 / 62 "
UPC083771829339
ความกว้าง1 / 55 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8202916000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทก้านฟันต่อนิ้วความหนาความกว้างราคา
EAZYPOWER 82917 ใบเลื่อยแบบไม่ตรึง 10 Tpi - Pack Of 6 | AB8WBB 29UP18 82917ไม่ตรึง101 / 50 "1 / 15 "฿332
EAZYPOWER 82915 ใบเลื่อยแบบไม่ตรึง 9.5 Tpi Pk6 | AF9CYZ 29UP 16 82915ไม่ตรึง9.51 / 50 "1 / 15 "฿332
EAZYPOWER 82916 ใบเลื่อยแบบไม่ตรึง 10 Tpi Pk6 | AF9CZA 29UP 17 82916ไม่ตรึง101 / 50 "2 / 33 "-
RFQ
EAZYPOWER 82918 ใบเลื่อยวงเดือน 12.5 Tpi Pk6 | AF9CZB 29UP 19 82918ไม่ตรึง12.51 / 50 "1 / 19 "-
RFQ
EAZYPOWER 82919 ใบเลื่อยวงเดือน 11.5 Tpi Pk6 | AF9CZC 29UP20 82919ไม่ตรึง11.51 / 50 "1 / 17 "-
RFQ
EAZYPOWER 82920 ใบเลื่อยแบบไม่ตรึง 15 Tpi Pk6 | AF9CZD 29UP21 82920ไม่ตรึง151 / 58 "1 / 23 "฿332
EAZYPOWER 82921 ใบเลื่อยวงเดือน 18.5 Tpi Pk6 | AF9CZE 29UP 22 82921ไม่ตรึง18.51 / 71 "1 / 30 "฿332

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAZYPOWER 82933 ใบเลื่อยวงเดือนตรึง 18 Tpi Pk6
฿332 / หน่วย