Ebm-papst W2e200-hk38-01 พัดลมแกนสี่เหลี่ยม | 5agc9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 พัดลมแกน ทรงสี่เหลี่ยม 230 VAC, 60 Hz, ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axial Fan, Square, 230 VAC, 60 Hz, ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, IP44

In Stock
รายการ: AE3APQ รุ่น: W2E200-HK38-01อ้างอิงข้าม: 5AGC9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿14,261 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.29/0.35
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดแผ่นเหล็ก
CFM @ 0.000 นิ้ว SP606
ทบ61
ความลึก3.125 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินอลสตริป
แฟน Dia.1-1 / 2 "
RPM ของพัดลม2500/2800
ความสูง8.875 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่ออลูมิเนียม
Hz50/60
อัตราส่วน IP44
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม140/149 เอฟ
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์PSC
การติดหน้าแปลน
การติดตั้งตา OC9-7 / 16 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ระยะ1
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนป้องกันความร้อน
แรงดันไฟฟ้า230 VAC
วัตต์64/80
ความกว้าง8.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.46
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8414519060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • พัดลมแกนสี่เหลี่ยมออกแบบมาเพื่อกระจายความร้อนของอุปกรณ์ที่ปิดล้อม เหมาะสำหรับใช้ในที่แห้ง
  • สามารถติดตั้งได้ทุกที่ตั้งแต่ทรงกลมจนถึงทรงเหลี่ยมจึงต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยที่สุด
  • คุณสมบัติ 230 VAC มอเตอร์ 50/60 Hz สำหรับใบมีดหมุนที่สามารถผลิตอัตราการไหลสูงสุด 606 CFM ที่ 2800 RPM
  • ตัวเครื่องอลูมิเนียมหล่อด้วยระดับ IP44 ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการปิดผนึกฝุ่นและความชื้น
  • UL จดทะเบียนและเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุใบมีดเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตHzอัตราส่วน IPสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
EBM-PAPST ACi4410HH แกนพัดลมสี่เหลี่ยม 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วBlackเส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส50/6020167 องศา F฿5,432
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axial Fan 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม50/6044140/149 เอฟ฿14,261
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 พัดลมแกน 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม6044ฮิต F฿17,887
EBM-PAPST 3314NH3 พัดลมแกน 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314 พ.ย. 33.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20158 องศา F฿3,419
EBM-PAPST 3312NH พัดลมแกน 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20167 องศา F฿3,007
EBM-PAPST 3314NN พัดลมแกน 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 33143.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20167 องศา F฿3,007
EBM-PAPST 3318NN พัดลมแกน 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 33183.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20167 องศา F฿2,906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Axial Fan, Square, 230 VAC, 60 Hz, ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, IP44
฿14,261 / หน่วย