ชิ้น | แถบไฟทำงาน |
วัสดุฐาน | อลูมิเนียม |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ผมเปีย |
วาดปัจจุบัน | 9A |
ความสูง | 7" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โพลีคาร์บอเนต |
ชีวิตหลอดไฟ | 100000 ชม. |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 58 " |
สีเลนส์ | สีเหลืองอำพัน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
การติด | ถาวร |
จำนวนหัว | 22 |
จำนวนไฟ LED | 70 |
ชนิดภาพเขียน | แวบวับ |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 17 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.