Eco-max 058436-1 | ขั้วแบตเตอรี่ ข้อศอกขวา 4/0 Gauge Pk5 | 29ga10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ECO-MAX 058436-1 ขั้วแบตเตอรี่ข้อศอกขวา 4/0 เกจ PK5 | เอเอช2เคทีพี29GA10

ECO-MAX 058436-1 ขั้วแบตเตอรี่ ข้องอขวา 4/0 เกจ PK5

In Stock
รายการ: AH2KTP รุ่น: 058436-1ข้ามอ้างอิง: 29GA10

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วแบตเตอรี่
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ / บัดกรี
ความลึก46 / 73 "
วัด4/0 ก.
ความยาว1 43 / 50 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1 32 / 79 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)5.87
ความยาวเรือ (ซม.)11.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ขั้ว: บวก
  • การจัดตำแหน่ง: ข้อศอกขวา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีความลึกวัดความยาวความกว้างราคา
ECO-MAX 058416-1 ขั้วต่อแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 3 / 64 "1"฿2,578
ECO-MAX 058417-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 3 / 64 "1"฿2,519
ECO-MAX 058418-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 1 / 3 "1"฿2,452
ECO-MAX 058419-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1 ถึง 2 เกจ PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1สีชมพู27 / 49 "1 ถึง 2 ga.2 1 / 3 "1"฿2,387
ECO-MAX 058420-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1 ถึง 2 เกจ PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1สีชมพู27 / 49 "1 ถึง 2 ga.2 1 / 3 "1"฿2,397
ECO-MAX 058421-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1/0 เกจ PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Black27 / 49 "1/0 ก.2 1 / 3 "1"฿2,690
ECO-MAX 058422-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1/0 เกจ PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Black27 / 49 "1/0 ก.2 1 / 3 "1"฿2,327

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ECO-MAX 058436-1 ขั้วแบตเตอรี่ ข้องอขวา 4/0 เกจ PK5
฿3,498 / หน่วย