EDSAL HCU-722484 ชั้นวางของแบบไม่มีสลักเกลียว 72 x 24 5 ชั้นวาง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Boltless |
สี | สีเทา |
วัสดุพื้นระเบียง | ไม่มี |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | 16 กรัม เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 2750 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวาง | ตรงเดี่ยว |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 141.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HCU-361884 | 18 " | 84 " | 4000 ปอนด์ | 36 " | ฿25,352 | RFQ
|
HCU-481884 | 18 " | 84 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿27,892 | RFQ
|
HCU-482484 | 24 " | 84 " | 4000 ปอนด์ | 48 " | ฿34,312 | RFQ
|
HCU-602484 | 24 " | 84 " | 3250 ปอนด์ | 60 " | ฿37,662 | RFQ
|
HCU-723684 | 36 " | 84 " | 2750 ปอนด์ | 72 " | ฿51,270 | RFQ
|
HCU-962484 | 24 " | 84 " | 2600 ปอนด์ | 96 " | ฿53,151 | RFQ
|
HCU-963684 | 36 " | 84 " | 2600 ปอนด์ | 96 " | ฿53,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.