EEMAX AP064208 EFD N4 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถัง 208VAC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless |
องค์ประกอบ | การใส่ตลับหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้ปราศจากสารตะกั่ว |
ช่วงการไหล | สูงสุด 40 gpm |
การเชื่อมต่ออินพุต | 1-1 / 4 "NPT |
สูงสุด แอมป์ | 178 |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 2.50 กรัมต่อนาที |
ติด | แนวตั้ง |
คะแนน NEMA | 4 |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 24 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 3 |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM | จำกัด เฉพาะการตั้งค่าอุณหภูมิ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 20.0 GPM | 22 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 109 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 72 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 8.0 GPM | 54 องศา F |
แรงดันไฟฟ้า | 208 VAC |
อุณหภูมิน้ำออก | 60 องศาถึง 90 องศา F |
วัตต์ | 64,000 |
ขนาดสายไฟ | 3/0 เอดับเบิลยูจี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
AP126480 อีเอฟดี N4 | 151.7 | 480 VAC | 2/0 เอดับเบิลยูจี | ฿1,009,877 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.