EGA PRODUCTS CA-F032 Rollng Ladder Unassembled Handrail Platform ความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อนสำนักงาน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 44 " |
ความกว้างฐาน | 20 " |
ความกว้างด้านล่าง | 23 " |
มุมปีน | องศา 60 |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูงราวจับ | 80 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 20 " |
เหยียบ | Antislip ไวนิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 238.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างขั้นตอน | ความกว้างด้านล่าง | สี | ความสูงราวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-F007 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 70 " | ฿51,683 | ||
CA-F015 | 40 " | 36 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | สีเทา | 70 " | ฿51,683 | ||
CA-F016 | 50 " | 44 " | 20 " | 20 " | 20 " | 23 " | สีเทา | 80 " | ฿62,183 | RFQ
| |
CA-F036 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | สีเทา | 90 " | ฿70,845 | RFQ
| |
CA-F033 | 60 " | 52 " | 30 " | 30 " | 30 " | 31 " | สีน้ำเงิน | 90 " | ฿70,845 | RFQ
| |
F005 | 30 " | 28 " | 20 " | 16 " | 16 " | 22 " | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | 54 " | ฿33,569 | ||
F021 | 30 " | 28 " | 20 " | 20 " | 20 " | 22 " | Black | 54 " | ฿33,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.