EGA PRODUCTS CA-Z025 Rollng Ladder Unassembled Handrail Platform ความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | น้ำหนัก |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 44 " |
ความกว้างฐาน | 28 " |
ความกว้างด้านล่าง | 30 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความสูงราวจับ | 94 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 86 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 14 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 28 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 28 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างขั้นตอน | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | ความสูงราวจับ | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z036 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | หยัก | 31 " | 102 " | 7 | ฿61,154 | RFQ
|
CA-Z027 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | เป็นรู | 31 " | 114 " | 7 | ฿62,193 | RFQ
|
Z059 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | หยัก | 33 " | 122 " | 9 | ฿86,132 | RFQ
|
CA-Z056 | 30 " | 76 " | 30 " | 30 " | เป็นรู | 33 " | 134 " | 9 | ฿88,040 | RFQ
|
Z025 | 28 " | 44 " | 28 " | 28 " | เป็นรู | 29 " | 82 " | 5 | ฿39,642 | RFQ
|
Z022 | 28 " | 28 " | 28 " | 28 " | เป็นรู | 28 " | 62 " | 3 | ฿25,184 | |
Z027 | 30 " | 60 " | 30 " | 30 " | เป็นรู | 31 " | 102 " | 7 | ฿52,307 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.