EGA PRODUCTS DT7 Walk-thru Dock Ladder 7 ขั้นตอน 78 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันได Walk-Thru Dock |
ทางออก | ข้างหน้า |
เสร็จสิ้น | สีเคลือบสีเทา |
ความสูงราวจับ | 42 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 10ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 120 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
รุ่งเดีย. | 1" |
ความกว้างขั้นตอน | 19.125 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 6 ฟุต |
บนลงล่างรุ่ง | 72 " |
หลอด Dia | 1" |
ความหนาของผนังท่อ | 16GA |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.66 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.