EGA PRODUCTS IS119-36 ขาขั้นบันได 4 LEGS 112 นิ้ว 4 ขา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาบันได |
ความสูง | 112 " |
จำนวนขา | 4 |
ความสูงโดยรวม | 112 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 119 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 302.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | จำนวนขา | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS77-36 2 ขา | 70 " | 2 | 70 " | 77 " | ฿17,110 | RFQ
| |
IS105-36 2 ขา | 98 " | 2 | 98 " | 105 " | ฿18,948 | RFQ
| |
IS77-36 4 ขา | 70 " | 4 | 70 " | 77 " | ฿25,453 | RFQ
| |
IS84-36 2 ขา | 77 " | 2 | 77 " | 84 " | ฿17,534 | RFQ
| |
IS70-36 2 ขา | 63 " | 2 | 63 " | 70 " | ฿16,827 | ||
IS49-36 4 ขา | 42 " | 4 | 42 " | 49 " | ฿21,627 | ||
IS119-36 2 ขา | 112 " | 2 | 112 " | 119 " | ฿19,089 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.