Eiko Q300t3/cl/220v | หลอดไฟฮาโลเจน Tubular 300 220 ใส | 29nt87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EIKO Q300T3 / CL / 220V หลอดไฟฮาโลเจนหลอด 300 ใส | AH220LAU 2NT29

EIKO Q300T3/CL/220V หลอดไฟฮาโลเจน Tubular 300 220 Clear

In Stock
รายการ: AH2LAU รุ่น: Q300T3/CL/220Vข้ามอ้างอิง: 29NT87

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดไฟฮาโลเจน
อายุหลอดไฟเฉลี่ย2000 ชม.
ประเภทของฐานหน้าสัมผัสเดียวแบบฝัง (R7s)
มุมยิงแสงองศา 360
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟกระจก
เอาต์พุตสูงไม่
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งอาคารเท่านั้น
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ2850K
การกำหนดหลอดไฟQ300T3 / CL / 220V
โคมไฟ Dia.3 / 8 "
เสร็จสิ้นโคมไฟทูโทนช็อคชิพ
ประเภทหลอดไฟธาตุโลหะ
แสงส่องสว่าง2700 ถึง 2999K, Soft White
Lumens4500
สูงสุด ความยาวโดยรวม4 11 / 16 "
รูปร่างโคมไฟโดยรวมT
แหล่งพลังงานแบบ Plug and Play
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
บริการหยาบไม่
ทนต่อการแตกไม่
สามทางไม่
ชนิดภาพเขียนขนาดเล็ก
แรงดันไฟฟ้า220
วัตต์300

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.2
ความยาวเรือ (ซม.)2.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.2
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างหลอดไฟ: T3
  • หรี่แสงได้: ใช่

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EIKO Q300T3/CL/220V หลอดไฟฮาโลเจน Tubular 300 220 Clear
฿226 / หน่วย