Eklind 19716 | ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 6.20 นิ้ว รูปตัว L | 29ru93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 19716 Ball End Hex Key 6.20 นิ้วรูปตัว L | AB8VWT 29RU93

EKLIND 19716 ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 6.20 นิ้ว รูปตัว L

In Stock
รายการ: AB8VWT รุ่น: 19716อ้างอิงข้าม: 29RU93
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
฿284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Hex Ball End
ความยาวแขน6.2 "
ประเภทแขนนาน
วัสดุใบมีดแม็กเหล็ก
เสร็จสิ้นสดใส
สีของมือจับสีเทา
ความยาวจับ1.375 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการรูปตัว L
ประเภทการวัดเมตริก
จำนวนชิ้น1
SAE หรือเมตริกเมตริก
รูปร่างL
ขนาดรวม8mm
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ8mm
UPC037516197160
มุมการทำงานองศา 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการวัดความยาวแขนวัสดุใบมีดSAE หรือเมตริกรูปร่างTether สามารถขนาดเคล็ดลับเสร็จสิ้นกก. จำนวนราคา
EKLIND 18256 Ball End Hex Key L 7/8 นิ้วยาว 12-3 / 4 นิ้ว | AB9GAT 2CYB3 18256-12.75 "ความร้อนที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน 8650 Chrome Nickel Alloy Hex SteelSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)7 / 8 "ออกไซด์ดำ1฿3,742
EKLIND 18264 หัวบอลปลายกุญแจ L 1 นิ้วความยาว 14-1 / 4 นิ้ว | AB9GAU 2CYB4 18264-14.25 "ความร้อนที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน 8650 Chrome Nickel Alloy Hex SteelSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1"ออกไซด์ดำ1฿5,025
EKLIND 18203 Ball End Hex Key 0.050 2-53 / 64in L - Pack Of 10 | AD6YXY 4CR61 18203-2 53 / 64 "แม็กเหล็กSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)0.05 "ออกไซด์ดำ10฿458
EKLIND 18204 หัวบอลปลายกุญแจ L 1/16 นิ้วยาว 3 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD6YXZ 4CR62 18204-3"แม็กเหล็กSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)1 / 16 "ออกไซด์ดำ10฿491
EKLIND 18205 Ball End Hex Key 5 / 64in 3-13 / 64in L - Pack Of 10 | AD6YYA 4CR63 18205-3 13 / 64 "แม็กเหล็กSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)5 / 64 "ออกไซด์ดำ10฿453
EKLIND 18206 Ball End Hex Key L 3 / 32in 3-3 / 8in L - Pack Of 10 | AD6YYB 4CR64 18206-3.375 "แม็กเหล็กSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)3 / 32 "ออกไซด์ดำ10฿496
EKLIND 18207 Ball End Hex Key 7 / 64in 3-9 / 16 Inch L - Pack Of 10 | AD6YYC 4CR65 18207-3 9 / 16 "แม็กเหล็กSAELเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)7 / 64 "ออกไซด์ดำ10฿571

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 19716 ประแจหกเหลี่ยมหัวบอล 6.20 นิ้ว รูปตัว L
฿284 / หน่วย