Elesa Cfsw.110-6-1no+3nc-fc-5 | 36z781 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-5 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc 5m ล่าง | AC7BPX 36Z781

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-5 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no/3nc 5m ด้านล่าง

In Stock
รายการ: AC7BPX Model: CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5ข้ามอ้างอิง: 36Z781

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿24,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
คะแนนการติดต่อ AC2@24V
ความยาวของสาย5m
ประเภทสายเคเบิ้ลระดับ IP 67, ระดับ NEMA 6
รูปแบบการติดต่อ1NO / 3NC
ประเภทการติดต่อ1NO / 3NC
คะแนนการติดต่อ DC2A ที่ 24V
ความลึก0.98 "
ความสูง4.33 "
อัตราส่วน IP67
วัสดุเทคโนโพลีเมอร์
คะแนน NEMA6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-68 องศาถึง 176 องศา F
ที่ตั้งพอร์ตเอาต์พุตด้านล่าง
การสิ้นสุด8 Pin Connector
ความกว้าง2.36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของสายราคา
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-2 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc 2m พอร์ตด้านบน | AC7BPT 36Z777 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-22m฿22,593
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FC-2 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc ด้านล่าง 2 ม. | AC7BPU 36Z778 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-22m฿22,593
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-2 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc 2m Back | AC7BPV 36Z779 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-22m฿22,593
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FA-5 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc 5m พอร์ตด้านบน | AC7BPW 36Z780 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-55m฿24,355
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-FB-5 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc 5m Back | AC7BPY 36Z782 CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-55m฿24,355

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-5 สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no/3nc 5m ด้านล่าง
฿24,355 / หน่วย