จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ตีนผีปรับระดับ ESD-C 3136 ปอนด์ สีดำ | AF8NZL 29AV14

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C ตีนผีปรับระดับ 3136 Lb สีดำ

In Stock
รายการ: AF8NZL รุ่น: LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-Cข้ามอ้างอิง: 29AV14
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
฿1,256 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเท้าปรับระดับ
ฐานTechopolymer เสริมใยแก้วนำไฟฟ้า
ฐาน Dia2-21 / 58 "
ความยาวกลอน2 43 / 64 "
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความสูง3 41 / 42 "
แม่มด27 / 49 "
ประเภทการปรับระดับแกนหมุน
ความจุโหลด3136 ปอนด์
ขนาดเกลียว13 / 33 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8487900080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการปรับระดับฐานฐาน Diaความจุโหลดขนาดเกลียวความยาวกลอนการก่อสร้างเสร็จสิ้นราคา
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK เท้าปรับระดับ 3136 Lb Black | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKแกนหมุนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์2-31 / 41 "3136 ปอนด์46 / 73 "3 1 / 14 "เหล็กชุบสังกะสี฿2,499
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK เท้าปรับระดับ 3136 Lb Black | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKแกนหมุนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์3-1 / 64 "3136 ปอนด์46 / 73 "3 1 / 14 "เหล็กชุบสังกะสี฿2,445
ELESA NDA.Q-25-M12X30 ตีนผีปรับระดับ 224 Lb Black | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30ร่อนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์61 / 62 "224 ปอนด์42 / 89 "1 13 / 50 "เทคโนโพลีเมอร์สีดำเคลือบ฿133
ELESA NDA.Q-25-M16X30 ตีนผีปรับระดับ 336 Lb Black | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30ร่อนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์61 / 62 "336 ปอนด์46 / 73 "1 16 / 35 "เทคโนโพลีเมอร์สีดำเคลือบ฿111
ELESA NDA.Q-30-M22X30 เท้าปรับระดับ 560 Lb Black | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30ร่อนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์1-2 / 11 "560 ปอนด์84 / 97 "1 31 / 82 "เทคโนโพลีเมอร์สีดำเคลือบ฿111
ELESA NDA.Q-40-M22X30 ตีนผีปรับระดับ 560 Lb Black | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30ร่อนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์1-23 / 40 "560 ปอนด์84 / 97 "1 31 / 82 "เทคโนโพลีเมอร์สีดำเคลือบ฿210
ELESA NDA เท้าปรับระดับ T-25-M12X30 224 Lb Black | AF8NXM 29AU68 สพท. T-25-M12X30ร่อนโพลีไมด์เทคโนโพลีเมอร์61 / 62 "224 ปอนด์42 / 89 "1 13 / 50 "เทคโนโพลีเมอร์สีดำเคลือบ฿124

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELESA LV.A-60-14-AS-M10X68 -ESD-C ตีนผีปรับระดับ 3136 Lb สีดำ
฿1,256 / หน่วย