Elesa Rhw1-30.r200.9002 | มือจับดึง 2-13/32 นิ้ว | 20kc36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELESA มือจับดึง RHW1-30.R200.9002 2-13/32 นิ้ว | AG9HKG 20KC36

ELESA RHW1-30.R200.9002 มือจับดึง 2-13/32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9HKG รุ่น: RHW1-30.R200.9002อ้างอิงไขว้: 20KC36
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
฿8,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดึงมือจับ
สีRAL 9002 สีขาว
เสร็จสิ้นเคลือบ
ด้ามจับ Dia1-19 / 64 "
ความสูงของด้ามจับ1-31 / 32 "
ความยาวจับ6-57 / 64 "
ความหนาของด้ามจับ1-3 / 16 "
ฮาร์ดแวร์รวม
โหลดคะแนน (Y / N)N
วัสดุอลูมิเนียม
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง7.875 "
ประเภทการติดตั้งรูเกลียว
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 27 / 32 "
ความกว้างโดยรวม2 13 / 32 "
เงื้อม2.593
ขนาดสกรู8
ความลึกของด้าย19 / 32 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

รายละเอียดสินค้า:

  • องศาออฟเซ็ต: 0 องศา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสีเสร็จสิ้นความกว้างโดยรวมเงื้อมขนาดสกรูด้ามจับ Diaฮาร์ดแวร์ราคา
ELESA RHW3-33.210.9002 มือจับ 2-27 / 64 นิ้ว | AG9HJN 20KC 19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 สีขาวทาสี2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "รวม฿10,537
ELESA RHW3-33.310.9002 มือจับ 2-27 / 64 นิ้ว | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 สีขาวทาสี2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "รวม฿12,817
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Pull Handle 45/64 นิ้ว | AG9HJT 20KC 23 M.1066 BM / 30-200 CLEAN10.437 "RAL 9002 สีขาวทาสี45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "รวม฿3,600
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 นิ้ว | AG9HJU 20KC 24 M.1066 BM / 30-300 CLEAN14.375 "RAL 9002 สีขาวทาสี45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "รวม฿3,909
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 นิ้ว | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 CLEAN18 5 / 16 "RAL 9002 สีขาวทาสี45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "รวม฿4,400
ELESA M.1066 BM / 30-500 Pull Handle 45/64 นิ้ว | AG9HJW 20KC 26 ม. 1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 สีขาวทาสี45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "รวม฿4,588
ELESA EPR.110-PF-CLEAN มือจับ 15/16 นิ้ว | AG9HKE 20KC 34 EPR.110-PF-ทำความสะอาด4 19 / 64 "ขาวMatte15 / 16 "---ไม่รวม฿526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELESA RHW1-30.R200.9002 มือจับดึง 2-13/32 นิ้ว
฿8,466 / หน่วย