ELGA CN120RDM1-115 ระบบกรองน้ำ 10lpm @ 22 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ |
การกำจัดแบคทีเรีย | น้อยกว่า 1CFU / ml เมื่อติดตั้งตัวกรอง LC204 POU |
ขนาดท่อน้ำเข้า | OD 15 มม |
อุณหภูมิน้ำเข้า พิสัย | 4-40 องศาค |
สูงสุด กระแสเอาต์พุต | 10 ลิตรต่อนาที ที่ 22 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ขนาดท่อทางออก | ท่อ OD 15 มม |
การกำจัดอนุภาค | 0.2um เมื่อติดตั้งกับ LC204 POU Filter |
ความต้านทานต่อน้ำบริสุทธิ์ | มากกว่า 5MOhms |
ความจุ | 50L |
คาร์โบไฮเดรตอินทรีย์ทั้งหมด | น้อยกว่า 30 ppb |
แรงดันไฟฟ้า | 100-240 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 87.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.3 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8421210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | GB |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.