ELKAY PLASTICS LAB20609RE ถุงใส่ตัวอย่างยาว 9 นิ้ว - แพ็คละ 1000 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวอย่างกระเป๋าโอน |
ถุงต่อม้วน / แพ็ค | 1000 |
สี | สีแดง |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 9" |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
การกำหนดค่าแพ็คเกจ | แพ็คแบน |
คะแนนความแข็งแรง | หนักมาก |
ความหนา | 2มิล |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 3923210030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB20610 | ทูโทนช็อคชิพ | 10 " | 10 " | 6" | ฿13,770 | ||
LAB21215YT | ทูโทนช็อคชิพ | 15 " | 15 " | 12 " | ฿14,586 | ||
LAB20609STAT | ทูโทนช็อคชิพ | 9" | 9" | 6" | ฿5,687 | ||
LAB20609พ.ศ | สีน้ำเงิน | 9" | 9" | 6" | ฿12,750 | ||
LAB20609GR | สีเขียว | 9" | 9" | 6" | ฿12,150 | ||
LAB20609OE | ส้ม | 9" | 9" | 6" | ฿12,750 | ||
LAB20609 ปี | สีเหลือง | 9" | 9" | 6" | ฿9,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.