ELKAY BLR150C อ่างล้างจานแบบดร็อปอินแพ็คเกจสแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจ Drop-In Bar Sink |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ความลึกของชาม | 7.125 " |
ขนาดชาม | 12 "x 9-1 / 4" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 2" |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | (2) ที่จับ |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
วัด | 18 |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 1 |
ความสูงโดยรวม | 7.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 " |
UPC | 094902001616 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 66.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.