ELKAY CDKAD251765C อ่างล้างจานแบบหล่นลงพร้อม Faucet สแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drop-In Sink พร้อม Faucet |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ความลึกของชาม | 6.5 " |
ขนาดชาม | 15-3 / 4 "x 14" |
ตามมาตรฐาน | มาตรฐาน ADA |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
อัตราการไหล | 2.2 กรัมต่อนาที |
วัด | 20 |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 2 |
ความสูงโดยรวม | 6.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
UPC | 094902181875 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.79 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.