ELKAY EFA8L1Z เครื่องทำน้ำเย็น Deluxe 8 Gph สีเทา 115v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็น |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ความจุน้ำเย็น | 7.6 กรัมต่อชั่วโมง |
สี | หินแกรนิตสีเทาอ่อน |
ตามมาตรฐาน | ตะกั่ว, น้ำ Qualtiy, ไฟฟ้า, เครื่องกล |
คอมเพรสเซอร์ HP | 1/5 |
ความลึก | 14.5 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 4A |
ความสูง | 41.5 " |
ทางเข้า | 3/8 "Tube OD |
ประเภทการติดตั้ง | ยืนฟรี |
การดำเนินการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
สารทำความเย็น | 134A (ปลอดสาร CFC) |
เครื่องควบคุม | รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 PSI |
UPC | 094902326856 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
อุณหภูมิน้ำ | 50 องศา F |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 118.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.67 |
รหัส HS | 8418690120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.