ELKAY EZSTL8LC เครื่องทำน้ำเย็น 8 Gph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็น |
ความจุน้ำเย็น | 8 กรัมต่อชั่วโมง |
สี | สีเทา |
ตามมาตรฐาน | Accessibility, Lead, Water Qualtiy, ไฟฟ้า, เครื่องกล |
คอมเพรสเซอร์ HP | 1/5 |
ความลึก | 19 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 4A |
ความสูง | 25 5 / 16 " |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่ม |
ทางเข้า | 3/8 "Tube OD |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การดำเนินการ | พุชบาร์ |
สารทำความเย็น | 134A (ปลอดสาร CFC) |
เครื่องควบคุม | รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 psi |
UPC | 094902310909 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
อุณหภูมิน้ำ | 50 องศา F |
ความกว้าง | 36.437 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.05 |
รหัส HS | 8418690120 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHFSA8L1Z | หินแกรนิตสีเทาอ่อน | 18.75 " | 23.88 " | 18 " | ฿62,807 | ||
EZS8L | สีเทา | 19 " | 19 13 / 16 " | 18.38 " | ฿37,995 | ||
EMABF8L | สีเทา | 18.625 " | 20.437 " | 18.25 " | ฿43,674 | ||
EMABFTL8LC | สีเทา | 18.625 " | 27.25 " | 36.125 " | ฿62,878 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.