ELKAY LZO8S เครื่องทำน้ำเย็นติดผนัง 8 Gph 115vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็น |
ความจุน้ำเย็น | 8 กรัมต่อชั่วโมง |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตามมาตรฐาน | Accessibility, Lead, Water Qualtiy, ไฟฟ้า, เครื่องกล |
คอมเพรสเซอร์ HP | 1/4 |
ความลึก | 19 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 4A |
ความสูง | 19 13 / 16 " |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่ม |
ทางเข้า | 3/8 "Tube OD |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การดำเนินการ | เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ |
สารทำความเย็น | 134A (ปลอดสาร CFC) |
เครื่องควบคุม | In-line Flow รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 psi |
UPC | 094902428277 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
อุณหภูมิน้ำ | 50 องศา F |
ความกว้าง | 18.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.05 |
รหัส HS | 8418690120 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.