ELKAY RNSF8124LR2 Scullery Sink ไม่มี Faucet ความยาว 63 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 12.75 " |
ขนาดชาม | 24 "x 24" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 16 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 2 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 42.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 29.75 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 57.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.11 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF81242 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 27 " | 27.5 " | ฿135,026 | ||
WNSF8124LR2 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 44 " | 72 " | 27.5 " | ฿242,740 | RFQ
| |
RNSF81182 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 27 " | 29.75 " | ฿108,883 | ||
RNSF8118LR2 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 42.25 " | 57 " | 29.75 " | ฿149,738 | ||
RNSF81242 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 42.25 " | 33 " | 29.75 " | ฿116,585 | ||
E1C16X20-0X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 43.75 " | 21 " | 25 13 / 16 " | ฿31,564 | ||
E1C16X20-L-18X | 12 " | 16 "x 20" | 18 | 43.75 " | 36.5 " | 25 13 / 16 " | ฿37,208 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.