เอ็ม เอส Utbcf1701e56c | มอเตอร์พัดลมแบริ่ง 1/57 Hp 1725 Rpm | 35lm23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C มอเตอร์พัดลมแบริ่ง 1/57 HP 1725 rpm | AH4UUX 35LM23

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C หน่วยแบริ่งพัดลมมอเตอร์ 1/57 HP 1725 rpm

In Stock
รายการ: AH4UUX รุ่น: UTBCF1701E56Cข้ามอ้างอิง: 35LM23
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
฿6,801 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับUnit
Body Dia3-15 / 32 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
ความยาวสายไฟ15 "
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม0.30
HP1/57
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4 13 / 64 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์แนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Up
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์หลัง / เท้า
การออกแบบเพลามอเตอร์threaded
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1725
วัตต์เอาท์พุท13
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 39 / 64 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊กรอบ 2 พิน
แหวนยืดหยุ่น Dia2.125 "
แหวน Dia.2-1 / 8 "
ช่วง RPM1601-1700
เพลา Dia1 / 4 "
ความยาวเพลา13 / 32 "
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.23
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นBody Diaความยาวสายไฟความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์การออกแบบตู้มอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์ราคา
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CB1551EM56 มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm 7/16 นิ้วความยาวยูนิต | AE6QDU 5ULC8 UTB1CB1551EM56มอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมthreaded฿6,380
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTB1CC1551EM56 มอเตอร์แบริ่งยูนิต Ecm ความยาว 7/16 นิ้ว | AE6QDV 5ULC9 UTB1CC1551EM56มอเตอร์แบริ่งหน่วย ECM3.5 "-3.75 "ECMAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดทุกมุมthreaded฿8,106
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES UTBCF1701E56C มอเตอร์พัดลมแบริ่ง 1/86 HP 1700 rpm | AH4UUU 35LM20 UTBCF1701E56Cมอเตอร์แบริ่งหน่วย3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Upthreaded฿6,808
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1601E56C มอเตอร์พัดลมแบริ่ง 1/106 HP 1600 rpm | AH4UUV 35LM21 UTBCF1601E56Cมอเตอร์แบริ่งหน่วย3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Upthreaded฿6,808
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1551E56C มอเตอร์พัดลมแบริ่ง 1/62 HP 1550 rpm | AH4UUW 35LM22 UTBCF1551E56Cมอเตอร์แบริ่งหน่วย3-15 / 32 "15 "4 13 / 64 "ECMAir-Over ที่แนบมาทั้งหมดแนวนอนหรือแนวตั้ง Shaft Upthreaded฿6,461
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-OL50EM16H มอเตอร์แบริ่งยูนิต 50W 115V | AH9LDV 40GN88 ESP-OL50EM16Hมอเตอร์แบริ่งหน่วย3.875 "35 "5.593ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่งตามแนวนอนคีย์฿6,679
มอเตอร์ไฟฟ้า & SPECIALTIES ESP-OL50EM26H มอเตอร์แบริ่งยูนิต 50W 230V | AH9LDW 40GN89 ESP-OL50EM26Hมอเตอร์แบริ่งหน่วย3.875 "35 "5.593ขั้วโลกสีเทาเปิดโล่งตามแนวนอนthreaded฿6,390

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1701E56C หน่วยแบริ่งพัดลมมอเตอร์ 1/57 HP 1725 rpm
฿6,801 / หน่วย