Emerson 1f95-0671 | เทอร์โมสตัทดิจิตอล 4h 2c ตั้งโปรแกรมได้ | 4ufv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EMERSON 1F95-0671 เทอร์โมสแตทดิจิตอล 4 ชม. 2c ตั้งโปรแกรมได้ | AD9QRW 4UFV1

EMERSON 1F95-0671 เทอร์โมสตัทดิจิตอล 4 ชม. 2c ตั้งโปรแกรมได้

In Stock
รายการ: AD9QRW รุ่น: 1F95-0671ข้ามอ้างอิง: 4UFV1
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
฿8,565 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วใช่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก1.25 "
หน้าจอสีสีน้ำเงิน
ขนาดหน้าจอ6 ตร.ม.
จอแสดงผลประเภทbacklit
การสลับพัดลมเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ
ความสูง4.625 "
การปิดคีย์แพดใช่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่ / พลังงาน - ขโมย
โปรแกรมต่อสัปดาห์5-1-1, 7 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ขั้นตอนความร้อน4
การสลับระบบอัตโนมัติ - ความร้อน - เย็น - ปิด - ฉุกเฉิน
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4, 2, 0
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง5.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS9032100030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ใช่)
  • การควบคุมการลดความชื้น (ไม่ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง (ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ไม่ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ใช่)
  • สเตจเย็น (2)
  • การ จำกัด อุณหภูมิ (ใช่)
  • ระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ใช่)
  • แบรนด์ย่อย: EMERSON CLIMATE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการควบคุมการกำหนดขั้วราคา
EMERSON 1F95-0680 Digital Thermostat 4h 2c โปรแกรม 7 วัน | AC3MFE 2UPG9 1F95-068045 องศาถึง 90 องศา FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -฿9,151
EMERSON 1F95EZ-0671 เทอร์โมสตัทดิจิตอล 4 ชม. 2c ตั้งโปรแกรมได้ | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 องศาถึง 99 องศา FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L฿8,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EMERSON 1F95-0671 เทอร์โมสตัทดิจิตอล 4 ชม. 2c ตั้งโปรแกรมได้
฿8,565 / หน่วย