Emerson 1f95-1291 | เทอร์โมสตัทจอสัมผัส 3h 2c 5-1-1 ตั้งโปรแกรมได้ | 2upg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EMERSON 1F95-1291 เทอร์โมทัชสกรีน 3h 2c 5-1-1 โปรแกรมได้ | AC3MFD 2UPG8

EMERSON 1F95-1291 เทอร์โมสแตทหน้าจอสัมผัส 3h 2c 5-1-1 ตั้งโปรแกรมได้

In Stock
รายการ: AC3MFD รุ่น: 1F95-1291อ้างอิงข้าม: 2UPG8
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
฿13,981 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
แบตเตอรี่สำรองใช่
สีขาว
ช่วงการควบคุม45 องศาถึง 99 องศา F
ความลึก1"
หน้าจอสีสีน้ำเงิน
ขนาดหน้าจอ12 ตร.ม.
จอแสดงผลประเภทbacklit
การสลับพัดลมAuto-On-โปรแกรม-หมุนเวียน
ความสูง4.625 "
การปิดคีย์แพดใช่
ประเภทการติดตั้งตามแนวนอน
วิธีการใช้พลังงานเดินสาย / แบตเตอรี่ / พลังงาน - ขโมย
โปรแกรมต่อสัปดาห์5-1-1, 7 หรือไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้
ความสามารถในการสำรวจระยะไกลใช่
ขั้นตอนความร้อน4
การสลับระบบอัตโนมัติ - ความร้อน - เย็น - ปิด - ฉุกเฉิน
อุณหภูมิ การตั้งค่าต่อวัน4, 2, 0
การแทนที่โปรแกรมชั่วคราวใช่
การกำหนดขั้วRH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง5 15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • เข้ากันได้กับ 750mV (ไม่ใช่)
  • การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ (ใช่)
  • การควบคุมการลดความชื้น (ใช่)
  • รองรับ Dual Transformer (ใช่)
  • ตัวบ่งชี้ตัวกรอง (ไม่ใช่)
  • การควบคุมความชื้น (ใช่)
  • ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ (ใช่)
  • พัดลมที่ตั้งโปรแกรมได้ (ใช่)
  • สเตจเย็น (2)
  • การ จำกัด อุณหภูมิ (ใช่)
  • ระงับอุณหภูมิชั่วคราว (ใช่)
  • แบรนด์ย่อย: EMERSON CLIMATE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรวมแบตเตอรี่แล้วความลึกความสูงขั้นตอนความร้อนการกำหนดขั้วความกว้างราคา
EMERSON 1F95-1277 เทอร์โมทัชสกรีน 3h 2c 5-1-1 โปรแกรมได้ | AB2JDH 1MBD7 1F95-1277ใช่1.25 "4.625 "3RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-5 15 / 16 "฿14,050
EMERSON 1F95-1280 Touchscreen Thermostat 4h 2c 7 Day Programmable | AD9QRX 4UFV3 1F95-1280ใช่1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"฿11,603

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EMERSON 1F95-1291 เทอร์โมสแตทหน้าจอสัมผัส 3h 2c 5-1-1 ตั้งโปรแกรมได้
฿13,981 / หน่วย