EMPIRE DV20ELP เตาติดผนัง Direct Vent 110v Lp 20k Btuh
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เตาติดผนังแก๊สประสิทธิภาพสูง |
Air Flow | 350 cfm |
แอมป์เอซี | น้อยกว่า 1 |
อินพุต BtuH | 20,000 |
เอาต์พุต BtuH | 16,300 |
คุณสมบัติในตัว | ปิดอัตโนมัติสำหรับเตาหลักและสวิตช์ความปลอดภัยเหนืออุณหภูมิ |
ความลึก | 15.75 " |
เสร็จสิ้น | เบจพาวเดอร์โค้ท |
ชั้นถึงกึ่งกลางช่องระบายอากาศ | 10-1 / 2 " |
การเชื่อมต่อแก๊ส | 1 / 2 "NPT |
ประเภทแก๊ส | LP |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | กระแสตอบรับแรงจากพัดลม |
ความสูง | 26 " |
ประเภทจุดระเบิด | พื้นผิวร้อน |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ลม | 3-1 / 2 " |
ประเภทช่องระบายอากาศ | เหนี่ยวนำร่างระบายโดยตรง |
แรงดันไฟฟ้า | 110 |
แบบติดผนัง | ภายนอก |
ความกว้าง | 37 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.54 |
รหัส HS | 7322900015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.