EMPIRE RH50CLP เครื่องทำความร้อนในห้องแบบใช้แก๊ส 29-5/8 นิ้วความสูง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนในห้องที่ใช้แก๊ส |
อินพุต BtuH | 50000 |
เอาต์พุต BtuH | 35000 |
ความลึก | 16 " |
ชั้นถึงกึ่งกลางช่องระบายอากาศ | 27-3 / 16 " |
ประเภทแก๊ส | LP |
ความสูง | 29.625 " |
ระบบจุดระเบิด | Piezo Spark ถึง Standing Pilot |
ท่อขนาดซัพพลาย | 1 / 2 " |
ความปลอดภัย | ปิดอัตโนมัติของหลักและก๊าซนำร่อง |
ลม | 5" |
ประเภทช่องระบายอากาศ | B |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 92.71 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 7322900030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.