Enm C1141bb | เครื่องนับ LCD 6 หลัก 4.5 ถึง 28 Vdc | 2pat8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM C1141BB Counter Lcd 6 Digits 4.5 ถึง 28 Vdc | AC2YWJ 2PAT8

ENM C1141BB เคาน์เตอร์ LCD 6 หลัก 4.5 ถึง 28 Vdc

In Stock
รายการ: AC2YWJ รุ่น: C1141BBข้ามอ้างอิง: 2PAT8
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
฿819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง% + /-0.01
ตัวอักษรสูง0.276 "เบอร์
ประเภทการเชื่อมต่อแท็บ
นับต่อวินาที50
ความลึก0.82 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
แสดงจอแอลซีดี
พอดี1.45 "X 0.95" แผงตัด
สัญญาณอินพุต4.5 ถึง 28 VDC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต4.5 ถึง 28 VDC
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP67
ความยาว0.94 "
นาที. เปิด / ปิดพัลส์10 มิลลิวินาที
การติดสี่เหลี่ยมสแนปอิน
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนตัวเลข6
เอาท์พุตไม่มี
คะแนนเอาต์พุตไม่มี
กำลังไฟ0.1 mW ถึง 0.18 W
พลังงานที่จำเป็น3mA
ช่วง Prescalingเพื่อ 1 999,999
ตั้งล่วงหน้าไม่
รีเซ็ตประเภทอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดภาพเขียนอิเล็กทรอนิกส์
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: EEPROM Memory with no battery

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดราคา
ENM C1121BB Counter Lcd 6 Digits 4.5 ถึง 28 Vdc | AC2YWH 2PAT7 C1121BBสี่เหลี่ยม 2 รู฿794

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM C1141BB เคาน์เตอร์ LCD 6 หลัก 4.5 ถึง 28 Vdc
฿819 / หน่วย