Enm C44b69b | เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ LCD 6 หลัก | 20xg39 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM C44B69B เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD | AF7EJV 20XG39

ENM C44B69B เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD

In Stock
รายการ: AF7EJV รุ่น: C44B69Bการอ้างอิงโยง: 20XG39
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
฿819 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง% + /-0.01
ตัวอักษรสูง0.276 "เบอร์
ประเภทการเชื่อมต่อแท็บ
ความลึก1.35 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.81 "
แสดงจอแอลซีดี
พอดี2 "แผงตัด
สัญญาณอินพุต115 ถึง 275 VAC/DC (50/60 Hz)
อินเตอร์เฟซไม่มี
อัตราส่วน IP67
นาที. เปิด / ปิดพัลส์10 มิลลิวินาที
การติดแผงหน้าปัด
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนตัวเลข6
เอาท์พุตไม่มี
คะแนนเอาต์พุตไม่มี
พลังงานที่จำเป็นmA 0.15
ช่วง Prescalingเพื่อ 1 999,999
ตั้งล่วงหน้าไม่
รีเซ็ตประเภทไม่มี
UPC462167293730

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS9106908500

รายละเอียดสินค้า:

  • Scaler (ไม่ใช่)
  • สูงสุด นับต่อวินาที (50)
  • คุณสมบัติพิเศษ: หน่วยความจำไม่ระเหย (ไม่มีแบตเตอรี่), ข้อมูลที่เก็บรักษาได้นานถึง 25 ปีขึ้นไป, Solid State Electronics

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพอดีสัญญาณอินพุตการติดพลังงานที่จำเป็นรีเซ็ตประเภทราคา
ENM C1101BB เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD | AF7EJT 20XG35 C1101BB1.58 "PCB4.5 ถึง 16 VDCPCB3mAสัญญาณระยะไกล฿963
ENM C44B65B เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD | AF7EJU 20XG38 C44B65B1.35 "2 "แผงตัด4.5 ถึง 60 VAC/DC (50/60 Hz)แผงหน้าปัดmA 0.15ไม่มี฿1,051

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM C44B69B เคาน์เตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 6 หลัก LCD
฿819 / หน่วย