Enm M2ba60a | เครื่องนับกลไก 6 หลัก Rh/tc | 2pav3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM M2BA60A ตัวนับกลไก 6 หลัก RH / TC | AC2YWR 2PAV3

ENM M2BA60A กลไกเคาน์เตอร์ 6 หลัก RH/TC

In Stock
รายการ: AC2YWR รุ่น: M2BA60Aอ้างอิงข้าม: 2PAV3
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
฿3,666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเคาน์เตอร์เครื่องกล
สีBlack
นับต่อวินาที8.3
ความลึก1.69 "
แสดงตัวเลขสีดำพื้นหลังสีขาว
ความสูง2.25 "
สัญญาณอินพุตRH / TC
ประเภทอินพุตก้านโยกมือขวากำลังมาสูงสุด
ความยาว2.25 "
การติดฐาน
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทลูกบิด
ชนิดภาพเขียนเชิงกล
ความกว้าง1.53 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดสีความลึกจำนวนตัวเลขรีเซ็ตประเภทชนิดภาพเขียนความกว้างแสดงราคา
ENM M3CA50A Counter Mech 5 Digit RH / TC Reset Knob | AC2YWK 2PAU1 M3CA50AฐานBlack1.69 "5ลูกบิดเชิงกล1.53 "ตัวเลขสีดำพื้นหลังสีขาว฿5,948
ENM M45 Counter Mechanical 4 Digit Hand Tally | AC2YWL 2PAU 4 M45มือถือเงิน1.81 "4ลูกบิดเชิงกล1.22 "ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ฿739
ENM M4501NF เคาน์เตอร์เครื่องกล 4 หลัก Hand Tally | AC2YWM 2PAU 5 เอ็ม4501เอ็นเอฟฐานเงิน2.09 "4ลูกบิดเชิงกล2.09 "ตัวเลขสีขาวพื้นหลังสีดำ฿785
ENM M4502 ตัวนับมือนับ 2 แก๊ง 4 หลัก | AE2ZFG 5AAK7 M4502ฐานเงิน2.36 "4ลูกบิด / ด้านข้าง2 เปลี่ยนแปลง2.68 "เชิงกล฿2,833
ENM M4505 เคาน์เตอร์ Hand Tally 5 แก๊ง 4 หลัก | AE2ZFH 5AAL0 M4505ฐานเงิน2.36 "4ลูกบิด / ด้านข้าง5 เปลี่ยนแปลง6.26 "เชิงกล฿6,913

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM M2BA60A กลไกเคาน์เตอร์ 6 หลัก RH/TC
฿3,666 / หน่วย