Enm T51d4 | มิเตอร์วัดชั่วโมงระบบไฟฟ้าฟลัชทรงสี่เหลี่ยม | 2pay9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENM T51D4 ชั่วโมงมิเตอร์ฟลัชไฟฟ้าสี่เหลี่ยม | AC2YXF 2 จ่าย 9

ENM T51D4 Hour Meter ฟลัชไฟฟ้า สี่เหลี่ยม

In Stock
รายการ: AC2YXF รุ่น: T51D4อ้างอิงข้าม: 2PAY9
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
฿1,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดชั่วโมง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-22 ถึง 149 F
หน้าปัด (นิ้ว)1.77 1.25 X
ประเภทหน้าปัดล้างสี่เหลี่ยม
ความยาวขอบด้านหลัง (นิ้ว)2.8
ความลึก1.25 "
จอแสดงผลประเภทระบบเครื่องกลไฟฟ้า
หน่วยแสดงผลชั่วโมงและสิบ
เวลาที่ผ่านไปถึง99999.9
พอดี1.45 "X 0.95"
พอดีกับแผงตัดออก1.45 "x 0.95"
Hz60
ประเภทอินพุตระบบไฟฟ้า
ความยาว2.82 "
วัสดุเอบีเอส
วิธีการติดตั้งกลับหน้าแปลน
จำนวนตัวเลข6
รีเซ็ตประเภทไม่สามารถตั้งค่าได้
ชั่วคราว พิสัย-22 ถึง 149 F
ประเภทขั้วจอบ
ช่วงเวลา (ชั่วโมง)เพื่อ 0 99,999
ช่วงจับเวลาเพื่อ 0 99,999.9
ชนิดภาพเขียนระบบไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9106908500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพอดีแรงดันไฟฟ้าราคา
ENM T51D52 ชั่วโมงมิเตอร์ฟลัชไฟฟ้าสี่เหลี่ยม | AC2YVU 2PAN9 T51D521.45 "X 0.95" เปิด115 / 230 VAC฿1,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENM T51D4 Hour Meter ฟลัชไฟฟ้า สี่เหลี่ยม
฿1,664 / หน่วย