ENPAC 4010-YE กระท่อมบรรจุน้ำหกถังที่มีฝาปิด ความสูง 94 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระท่อมบรรจุถังรั่วที่มีฝาปิด |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 94 " |
ความยาว | 85.5 " |
ความจุโหลด | 8000 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
จำนวนกลอง | 8 |
ประเภทการเปิด | ประตูบานคู่ |
ความจุการรั่วไหล | 72 แกลลอน. |
UPC | 705340002027 |
ความกว้าง | 61.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 227.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 236.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 160.02 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000-YE | 72 " | 64 " | 4000 ปอนด์ | 66 " | ฿155,950 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.