ENPAC 5460-YE หน่วยบรรจุ IBC, ความจุการรั่วไหล 275 แกลลอน, สีเหลือง, HDPE
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยบรรจุ IBC |
ท่อระบายน้ำ | ไม่ |
ความสูง | 47 " |
ความยาว | 57 " |
ความจุโหลด | 3000 ปอนด์ |
วัสดุ | HDPE |
ประเภทการเปิด | ไม่มีที่กำบัง |
ความจุการรั่วไหล | 275 แกลลอน. |
ความกว้าง | 57 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 108.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ท่อระบายน้ำ | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5469-YE | 80.5 " | สีเหลือง | - | 29.5 " | 73 " | 8000 ปอนด์ | เอทิลีน | 385 แกลลอน. | ฿111,538 | RFQ
| |
5275-BK-ด | 45 " | - | ใช่ | 36 " | 83 " | - | HDPE | 275 แกลลอน. | ฿43,235 | RFQ
| |
5550-BK-ด | 71 " | - | ใช่ | 32 " | 113 " | - | HDPE | 750 แกลลอน. | ฿64,561 | RFQ
| |
5460-เย-ด | 57 " | - | ใช่ | 47 " | 57 " | 3000 ปอนด์ | HDPE | 275 แกลลอน. | ฿112,051 | ||
5480-YE | 71 " | - | ไม่ | 32 " | 113 " | 8000 ปอนด์ | HDPE | 750 แกลลอน. | ฿192,947 | RFQ
| |
5480-เย-ด | 71 " | - | ใช่ | 32 " | 113 " | 8000 ปอนด์ | HDPE | 750 แกลลอน. | ฿196,897 | RFQ
| |
5482-YE | 110 " | - | ไม่ | 20 " | 55 " | 10,000 ปอนด์ | HDPE | 385 แกลลอน. | ฿122,674 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.