ENPAC 5755-YE ถาดบรรจุการรั่วไหลของถังซัก 2 ถัง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางถังบรรจุถังรั่ว |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 3" |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | ผ้าพีวีซี |
จำนวนกลอง | 2 |
ความจุการรั่วไหล | 15 แกลลอน. |
UPC | 705340005684 |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ความจุการรั่วไหล | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5760-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 48 " | - | 6 ออนซ์ ผ้าไนลอนหุ้มด้วย PVC แบบยืดหยุ่น | 30 แกลลอน. | 48 " | ฿22,832 | ||
5750-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 24 " | - | ไนลอน | 10 แกลลอน. | 24 " | ฿9,555 | ||
5755-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 24 " | - | ไนลอน | 15 แกลลอน. | 48 " | ฿14,695 | ||
5765-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 24 " | - | ไนลอน | 30 แกลลอน. | 96 " | ฿26,092 | ||
5770-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 48 " | - | ไนลอน | 45 แกลลอน. | 72 " | ฿32,656 | ||
5775-ย-ช | สีเหลือง | 3" | 48 " | - | ไนลอน | 60 แกลลอน. | 96 " | ฿46,549 | ||
5750-YE | สีเหลือง | 3" | 24 " | ปอนด์ 2 | ผ้าพีวีซี | 10 แกลลอน. | 24 " | ฿6,528 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.